曜日別特売

燃料ろ過フィルター NPT3/4"

燃料ろ過フィルター NPT3/4" - エスコ燃料ろ過フィルター NPT3/4" - エスコ燃料ろ過フィルター NPT3/4" - エスコ

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています
わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。

最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)10使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料アズワン品番65-2315-40ねじサイズ3/4"NPT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26464307EA992DL-1
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする