水分除去フィルター NPT3/4"

水分除去フィルター NPT3/4" エスコ 水分除去フィルター NPT3/4" エスコ 水分除去フィルター NPT3/4" エスコ

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています
最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。
わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。

最大流量25gpm(推奨) 最高使用圧力(MPa)1 寸法(Φ×高さH)(mm)102×241 ろ過精度(μm)17 使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料 アズワン品番65-2315-41 ねじサイズ3/4"NPT 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26464316 EA992DL-2
オープン
18,800
20,680 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする