エスコ エスコの 清掃用品 エスコの ポリ袋・ゴミ袋 エスコの ポリ袋(ゴミ袋) ポリ袋 透明/薄口/10枚 650×800mm/45L ポリ袋 透明/薄口/10枚 650×800mm/45L 注文コード 26464964 注文コード 26464964 材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)650×800 アズワン品番65-2316-35 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA995AD-333 容量(L) 選択解除 45 色 選択解除 透明 厚さ(mm) 選択解除 0.025 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26464964 EA995AD-333 45 透明 0.025 オープン ¥235 ¥235 ¥259 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマートキューブ 日本サニパック 税込¥593~ ¥539~ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥736 ¥669 バスケットへ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥692 ¥629 バスケットへ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥549 ¥499 バスケットへ プラスプラス HD取っ手付き 30L オルディ 税込¥285 ¥259 バスケットへ プラスプラスHD取っ手付き 45L オルディ 税込¥362 ¥329 バスケットへ ポリエチレン製規格袋 OK袋 オークラ 税込¥208~ ¥189~ ごみとり物語 三角コーナー用 ボンスター 税込¥153 ¥139 バスケットへ TBM LimeAir Bag ごみ袋 薄手 TBM 税込¥285~ ¥259~ TBM LimeAir Bag ごみ袋 厚手 TBM 税込¥604~ ¥549~ TBM LimeAir Bag ごみ袋 TBM 税込¥483~ ¥439~ スマートキューブ 日本サニパック 税込¥824 ¥749 バスケットへ ごみっこポイスタンドタイプE グレープ(再生10%) ネクスタ 税込¥109 ¥99 バスケットへ 防臭して消臭もできる袋 ジャパックス 税込¥186~ ¥169~ 鮮度そのままジッパーバッグ ジャパックス 税込¥362 ¥329 再生原料LDサニタリーポリ HEIKO 税込¥296 ¥269 バスケットへ 再生原料サニタリーバッグ HEIKO 税込¥582 ¥529 バスケットへ 再生原料室内用ポリ袋 HEIKO 税込¥296~ ¥269~ 90L ごみ袋 エスコ 税込¥10,888~ ¥9,898~ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 90L 白半透明 日本サニパック 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品