アズワン アズワンの 梱包用品 アズワンの 袋 アズワンの ポリエチレン製手持ち袋 手提げ袋 ポリエチレン製/100枚 150×310mm 手提げ袋 ポリエチレン製/100枚 150×310mm 注文コード 材質HDPE 幅(mm)【マチ】100 厚さ(mm)0.012 寸法(mm)150×310 色半透明 種類レジ袋 入数(枚)100 アズワン品番65-2316-40 内容量1袋(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA995AF-1A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26465016 EA995AF-1A ¥210 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ 不織布ラッピング袋 紺 アーテック 税込¥151 ¥137 バスケットへ 不織布巾着花便り(グリーン) cotta 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ ユニパックB8サイズ 西敬(イカリボシ) 税込¥219 ¥199 尼崎市指定袋 グリーン 10L オルディ 税込¥175 ¥159 バスケットへ ネオパック7 規格袋 9号 0.007mm オルディ 税込¥142 ¥129 バスケットへ プラスプラスカラー手提げ袋 M オルディ 税込¥153 ¥139 バスケットへ 西宮市指定袋生活系 もやすごみ 取手付 5L オルディ 税込¥131 ¥119 バスケットへ 衣類包装用 ビニロン製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 税込¥27,478~ ¥24,980~ バイオマス10% HD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 税込¥175~ ¥159~ プラスプラス とって付 45L 0.018mm オルディ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 食品用ポリ袋 45L 0.03mm オルディ 税込¥263 ¥239 バスケットへ ポリ袋 (チャック付き) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ 不織布巾着ほのか(ピンク) cotta 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ においがもれないチャック袋 ハウスホールドジャパン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ネオロール 11号 2000枚巻 オルディ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ チャック袋 透明 ハウスホールドジャパン 税込¥142 ¥129 衣類包装用 共押しフィルム製 ホック付き透明樹脂袋 ホワイトバリーン 税込¥38,478~ ¥34,980~ ロール巻ポリ袋 45 半透明 50枚巻 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ミシン目ロール 11号 ニッコー 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋ポリエチレン製手持ち袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋) チャック付ポリ袋 チャック付アルミ袋 OPP袋 ポリエチレン製手持ち袋 不織布バッグ 袋止めクリップ シェアする マイページ 最近見た商品