セフティーメッシュペコ SS-6-WHシリーズ

セフティーメッシュペコ SS-6-WHシリーズ アズワン

踵が踏める2WAYシューズです。
ニットアッパーを採用しているので通気性が良く、シームレスによる伸縮でストレスのない履き心地です。
中敷きは8mm厚のクッション材を装備しているのでクッション性が良く疲れを軽減します。
独自の底意匠により耐滑区分4を実現しています。

材質底:TPR 形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)ポリエステル 機能通気性、クッション性、耐滑 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26471185 SS-6-WH-M M 65-2344-34
3,140
 
 
取扱い終了

返品不可
26471194 SS-6-WH-L L 65-2344-35
3,140
 
 
取扱い終了

返品不可
26471210 SS-6-WH-LL LL 65-2344-36
3,140
 
 
取扱い終了

返品不可
26471219 SS-6-WH-XL XL 65-2344-37
3,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする