チップ付自動ポンチ SS

チップ付自動ポンチ SS SK(新潟精機)

ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。
キャップを付けても全長10cmと超小型です。
ポンチとケガキ作業の両方ができます。
先端超硬チップ付です。
ストラップ穴付です。

軸径(Φmm)【先端】3.5 全長(mm)82 材質(本体)アルミニウム 先端超硬チップ 胴径(Φmm)9 先端硬度87(HRA) アズワン品番65-2726-07 メーカー商品コード11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26475130 AP-SS
4,700
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする