曜日別特売

オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェア ウィザード4 ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。
ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。

座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×890~980座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※いずれのキャスターも、クッションフロアー上ではご使用にならないでください。床を傷つける場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体25838945C06-P102CU-BKG41K1ソフトベージュソフトベージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25838954C06-P102CU-BKG4391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25838970C06-P102CU-BKG4A81カーマインカーマイン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25838979C06-P102CU-BKG4B61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25838988C06-P102CU-BKG4E31ソフトグレーソフトグレー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25838997C06-P102CU-BKG4M61ダークグレージュダークグレージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839015C06-P102CU-BKG4Q61ディープグリーンディープグリーン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839024C06-P102CU-BKG4T41ターコイズターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839040C06-P102CU-BKG4T61プルシアンブループルシアンブルー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839049C06-P102CU-E1G41K1ソフトベージュソフトベージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839058C06-P102CU-E1G4391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839067C06-P102CU-E1G4A81カーマインカーマイン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839076C06-P102CU-E1G4B61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839085C06-P102CU-E1G4E31ソフトグレーソフトグレー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839094C06-P102CU-E1G4M61ダークグレージュダークグレージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839119C06-P102CU-E1G4Q61ディープグリーンディープグリーン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839128C06-P102CU-E1G4T41ターコイズターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839137C06-P102CU-E1G4T61プルシアンブループルシアンブルー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839146C06-P102CW-BKG41K1ソフトベージュソフトベージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839155C06-P102CW-BKG4391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839164C06-P102CW-BKG4A81カーマインカーマイン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839180C06-P102CW-BKG4B61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839189C06-P102CW-BKG4E31ソフトグレーソフトグレー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839198C06-P102CW-BKG4M61ダークグレージュダークグレージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839216C06-P102CW-BKG4Q61ディープグリーンディープグリーン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839225C06-P102CW-BKG4T41ターコイズターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839234C06-P102CW-BKG4T61プルシアンブループルシアンブルー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839250C06-P102CW-E1G41K1ソフトベージュソフトベージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839259C06-P102CW-E1G4391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839268C06-P102CW-E1G4A81カーマインカーマイン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839277C06-P102CW-E1G4B61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839286C06-P102CW-E1G4E31ソフトグレーソフトグレー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839295C06-P102CW-E1G4M61ダークグレージュダークグレージュ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839320C06-P102CW-E1G4Q61ディープグリーンディープグリーン890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839329C06-P102CW-E1G4T41ターコイズターコイズ890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839338C06-P102CW-E1G4T61プルシアンブループルシアンブルー890~980420~51013.3肘なし
88,300
63,980
70,378(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839347C06-P102SU-BKVZ641ミディアムマリンミディアムマリン890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839356C06-P102SU-BKVZE61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839365C06-P102SU-BKVZL11ペールライムペールライム890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839374C06-P102SU-E1VZ641ミディアムマリンミディアムマリン890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839390C06-P102SU-E1VZE61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839399C06-P102SU-E1VZL11ペールライムペールライム890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839408C06-P102SW-BKVZ641ミディアムマリンミディアムマリン890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839417C06-P102SW-BKVZE61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839426C06-P102SW-BKVZL11ペールライムペールライム890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839435C06-P102SW-E1VZ641ミディアムマリンミディアムマリン890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839444C06-P102SW-E1VZE61ブラックブラック890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839460C06-P102SW-E1VZL11ペールライムペールライム890~980420~51013.3肘なし
92,500
67,980
74,778(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839469C06-P122CU-BKG41K1ソフトベージュソフトベージュ890~980420~51015.3アルミ肘
116,500
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体25839478C06-P122CU-BKG4391アッシュターコイズアッシュターコイズ890~980420~51015.3アルミ肘
116,500
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする