Elut
ホンダ車用リアカメラ接続アダプター(8P)ノーマルビュー固定タイプ
用途
AG712CA-H後継モデル
セット内容
カメラ接続アダプター (1) RCA変換アダプター (1) 結束バンド (2) エレクトロタップ (2)両面テープ (1) 取付・取扱説明書 (1) 保証書 (1)
電源電圧
DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×37×13.5
消費電流
100mA
内容量
1個
注意
※ホンダ車のリアワイドカメラはビュー切替機能を備えておりますが、 本製品を使用して映し出したカメラ映像は[ノーマル]固定となります。
※本製品は純正リアワイドカメラ専用です。 またお客様の車種が適合車であるか、十分にご確認ください。
※取り付けるナビゲーション(モニター)にリアカメラ入力端子やVTR端子(どちらもピン端子)があることを確認してください。
※必要に応じて、ビデオ延長ケーブル等をご自身でご準備ください。
※ガイドラインはナビゲーション(モニター)で設定してください。 ナビゲーション(モニター)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。
※本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、 メーカーが認める適合車両以外への取付、 および日本国外での販売や使用を禁止しています。 万が一、 日本国外で使用されたとしても、一切の責任・保証を負いませんのでご理解ください。
※本製品の取り付け・配線には、 専門技術、 専門工具と経験が必要です。 お買い上げの販売店、もしくは取り付け専門業者での取り付けをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843380
AG777CA-H
¥5,700
¥
5,698
¥6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください