消毒液 ユタカアルコール70 5L 4本入 62714-03
食品添加物発酵エタノールを使用した消毒用アルコールです。業務用オートディスペンサー「フンムージェー」にもご使用いただけます。
用途手指の消毒、感染症対策に。
質量(kg)20
備考アルコール濃度:約70~72% ※第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、火気厳禁、飲用不可
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×120×285
内容量1セット(5L×4本)
注意
※第4類アルコール類、危険等級Ⅱ、火気厳禁、飲用不可※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※適合品番をよくご確認の上ご注文ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |