曜日別特売

H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット

H1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット - TOSOH1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット - TOSOH1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット - TOSOH1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット - TOSOH1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット - TOSOH1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット - TOSOH1用ハンギングバー 壁面付Iタイプセット - TOSO

ハンキングバーH1の壁面付Iタイプのセット商品です。
下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。
塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。
本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。

付属品本体バー1本、壁面ブラケット2個、六角レンチ1本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)設置方法Iタイプ内容量1組
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25845577W900900ホワイト
10,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25845586W900900ブラック
10,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25845595W14001400ホワイト
13,400
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25845604W14001400ブラック
13,400
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする