パール金属
リベア ステンレス製デザートナイフ(サテン)
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
215
色
シルバー
質量(g)
59
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846277
B-5638
¥
800
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください