エーレ ステンレス製マドラースプーン

エーレ ステンレス製マドラースプーン - パール金属エーレ ステンレス製マドラースプーン - パール金属
(1件のレビュー)

食洗器対応

材質ステンレス鋼幅(mm)15全長(mm)165シルバー質量(g)13食器の種類洋食器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25846286B-5587
280
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25846286
2024-11-12
用途: 飲み物の攪拌に
その他業種

大ジョッキなどではマドラーの長さは20cmくらい欲しいですが、中ジョッキやそれより小さいグラどでは16.5cmが最適でとても良い感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする