DMスマホホルダー

DMスマホホルダー マイゾックス

測量しながらスマホ操作を簡単に
スライド可能なグリップとボールジョイント機構でスマホを好みの位置と角度に固定可能。

セット内容本体(ホルダー&グリップ)、シリコンバンド、プレート型二脚(ねじ付)、取扱説明書 寸法(mm)135×160×135 質量(g)約290 適合幅(mm)58~85 適合ポール径(Φmm)6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25847370 DM-SH6
27,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする