青雲 進物型 包装品

青雲 進物型 包装品 日本香堂 青雲 進物型 包装品 日本香堂

富士山に青い雲でおなじみの青雲をご贈答用のお線香に仕上げました。
落ち着きのある爽やかな香り。
誕生から半世紀以上にわたって愛され続けるロングセラーブランドです。

セット内容青雲6箱 長さ(mm)線香:約140 質量(g)約328(箱含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×325×31 材料タブ粉、香料 内容量1個(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25848639 20501
1,200
1,188
1,307 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする