曜日別特売

「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Black Mist No.05 セット

「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Black Mist No.05 セット - Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Black Mist No.05 セット - Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Black Mist No.05 セット - Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Black Mist No.05 セット - Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Black Mist No.05 セット - Kenko(ケンコートキナー)「エグザプロ」 スマートフォン用フィルタークリップ+Black Mist No.05 セット - Kenko(ケンコートキナー)

ブラックミストNo.05は、非常に微細な黒い拡散材を光学ガラスで挟み込んだソフトフィルターです。
解像感を心地良く弱め、フィルム時代の映画のような、雰囲気のあるイメージを創ります。
夜景撮影では光源をじんわりと滲ませ、逆光ではコントラストを弱め、絶妙な柔らかい雰囲気を作り出します。ポートレート撮影では肌の質感をヴェールをかけたような滑らかな印象にします。

用途
スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム
厚さ(mm)
クリップ可能なスマートフォン:5~15
フィルター直径(Φmm)
49
外寸法(mm)
クリップ:84×56×37
内容量
1個
注意
※スマートフォンのカメラの仕様により、画像にケラレ(黒いフチ)が発生することがあります。その場合は、スマートフォンの使用レンズを変更したり、ズームで画角を調整してください。
※スマートフォンのカメラの位置によっては、中心にフィルターをセットすることが出来ない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25889625EXP-FCBM05-01
オープン
¥4,098
¥4,508(税込)
欠品中
出荷予定:2027年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする