Type-C変換アダプター マグネット式 U型(オス‐メス) PD100W FUSB-CCMA014U
端末に付けたままにできる便利な分離式マグネットコネクタを採用。コネクタの方向を180゜変換でき、ケーブルを背面に回して、スマホ操作や収納時の際の干渉を防げぎすっきり配線。充電・データ転送にも対応したU型アダプタ。
Type-Cコネクタの向きを変換できるアダプタ
接続するケーブルを背面に回し、操作や収納時の干渉を防げるU型(180゜回転)アダプタ
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用
- 内容量
- 1式
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ


















![USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028660-261029-02.jpg)









![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)