Type-Cアダプター ストレート(オス-メス) PD EPR240W FUSB-CCA01ST
コネクタを延長させケーブルを傷めずすっきり配線、充電・データ転送にも対応したストレート型アダプタ、ストラップホール付き。
コネクタを伸ばして接続するケーブルとスマホケースなどの干渉を防げる
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
USB PD EPR準拠
1
最大電力240W(48V/5A)に対応
接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用
- 内容量
- 1式
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ


















![USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028660-261029-02.jpg)









![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)