調光レンズ バイクサングラス 黒
紫外線で色が変わる調光レンズ採用のバイクサングラス
用途
ライズプロテクションアイウェアのラインナップに新たに「調光レンズ」が加わりました。
特にバイカーからはお声の多かったシリーズですが、バイク用サングラスでは市場にも極めて少ないのが現状。
そこでバイカーズ仕様に防風・防塵パット付きのモデルをラインナップしました。
調光レンズはクリアの状態からスモーク・ブラウンに変化します。
昼間の日差しが強い間はスモークに、夜の視界が悪い時はクリアーに。
バイク乗りにピッタリの調光機能。
テンプルエンドは柔軟性があり、頭に当たる部分の負担を軽減します。
普段使いにも人気なカジュアルなフレームです。
寸法(mm)(テンプル長×レンズ幅×レンズ高さ)124×62×39
色ブラック
レンズ色ライトスモーク→スモーク
レンズ99%UVカット
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)140×44×158
内容量1個
特にバイカーからはお声の多かったシリーズですが、バイク用サングラスでは市場にも極めて少ないのが現状。
そこでバイカーズ仕様に防風・防塵パット付きのモデルをラインナップしました。
調光レンズはクリアの状態からスモーク・ブラウンに変化します。
昼間の日差しが強い間はスモークに、夜の視界が悪い時はクリアーに。
バイク乗りにピッタリの調光機能。
テンプルエンドは柔軟性があり、頭に当たる部分の負担を軽減します。
普段使いにも人気なカジュアルなフレームです。
注意
※紫外線量によりレンズの変化が異なります。※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)