トライメイト トライメイトの 日用品 トライメイトの 洗濯用品 トライメイトの 洗濯バサミ 洗濯 クリップ 10P 洗濯 クリップ 10P 注文コード 25905996 注文コード 25905996 注文コード 25905996 マジックテープでハンガーやハンガーラックに取り付けて洗濯物や帽子などを引っかける事ができます。 用途洗濯物や収納に。 材質プラスチック 寸法(mm)320×5×120 質量(g)80 フック10個 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TR-SC-010 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25905996 TR-SC-010 オープン ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 枕も干せるワイドふとんばさみ2個入 ダイヤ 税込¥989 ¥899 バスケットへ ピンチフック ファイン 税込¥439 ¥399 バスケットへ 洗濯ピンチ (紐付き) エスコ 税込¥242 ¥220 バスケットへ 竿ピンチ エスコ 税込¥264 ¥240 バスケットへ culemoA ステンレスピンチ10P オカトー 税込¥318 ¥289 バスケットへ culemoA ステンレス竿フィットピンチ4P オカトー 税込¥318 ¥289 バスケットへ スーパー竿ピンチ・neo ダイヤ 税込¥362 ¥329 バスケットへ PTハンガー41cm 10P ヒラノトレーディング 税込¥307 ¥279 バスケットへ パラソルハンガー 20P WB ヒラノトレーディング 税込¥571 ¥519 バスケットへ 木製ハンガー3P ヒラノトレーディング 税込¥516 ¥469 バスケットへ ステンレス製伸縮サブハンガー 富士商 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ WHITE LAUNDRY 角ハンガー 42ピンチ ストリックスデザイン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ WHITE LAUNDRY 角ハンガー 32ピンチ ストリックスデザイン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ オールマイティ物干し 本宏製作所 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンスマルチバスケット 大 アッシュグレー 萬洋 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンスマルチバスケット 大 キャラメル 萬洋 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンスマルチバスケット 大 コーヒーブラウン 萬洋 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンスマルチバスケット 小 アッシュグレー 萬洋 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンスマルチバスケット 小 キャラメル 萬洋 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ 樹脂ウォーターヒヤシンスマルチバスケット 小 コーヒーブラウン 萬洋 税込¥8,908 ¥8,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品洗濯バサミ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品