Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-C MS Mono

Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-C MS Mono Jabra

3つのマイクがクリアな通話を実現する最高クラスの軽量片耳ヘッドセット。マイクロソフトTeamsにプラグアンドプレイですぐに利用可能。

ブラック コード長さ(m)2.4 インターフェースUSB-C 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25907710 5093-299-2159
35,000
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする