Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-C UC Mono
3つのマイクがクリアな通話を実現する軽量片耳ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。
色ブラック
コード長さ(m)2.4
インターフェースUSB-C
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド
内容量1個
3つのマイクがクリアな通話を実現する軽量片耳ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。