吉川国工業所 吉川国工業所の 事務用品 吉川国工業所の ファイリング 吉川国工業所の 収納ボックス/ケース A4ファイルボックス A4ファイルボックス 注文コード 25964857 注文コード 25964866 材質ポリプロピレン 幅(mm)L:77 S:72 高さ(mm)L:307 S:307 質量(g)L:344 S:322 奥行(mm)L:253 S:253 用紙サイズA4 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 MX-19 色 選択解除 オールグレーオールホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25964857 MX-19 オールホワイト ¥980 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 当日出荷 25964866 MX-19 オールグレー ¥980 ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納ボックス/ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キングミニ ミニGボックスPP タテ キングジム 税込¥307 ¥279 A4ドキュメントファイル13P ビュートン 税込¥615 ¥559 バスケットへ A4ドキュメントボックス ビュートン 税込¥439 ¥399 バスケットへ グラデドキュメントファイル ビュートン 税込¥1,099 ¥999 A4ドキュメントファイル13P ビュートン 税込¥615 ¥559 バスケットへ スマートキャリーGボックス ビュートン 税込¥802 ¥729 バスケットへ スマートキャリアボックス ビュートン 税込¥604 ¥549 バスケットへ スマートキャリーケースA4 ビュートン 税込¥318 ¥289 A4ドキュメントボックス ビュートン 税込¥439 ¥399 バスケットへ スマートキャリーGボックス ビュートン 税込¥802 ¥729 ホルダーファスナーケース ダブル ビュートン 税込¥307 ¥279 バスケットへ ドキュメントインケース13P ビュートン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ グラデドキュメントファイル ビュートン 税込¥1,099 ¥999 スタイルチョイス03サポートバッグS パイロット 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ キングミニ ミニGボックスPP ヨコ キングジム 税込¥307 ¥279 マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(オープンタイプ) キングジム 税込¥1,428 ¥1,298 サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 税込¥1,758 ¥1,598 ファイルボックスA4 5枚 マルアイ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリング収納ボックス/ケーススタンドファイルボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります ファイルボックス スタンドファイルボックス 個別フォルダー/持ち出しフォルダー 書類ケース 文書保存箱 シェアする マイページ 最近見た商品