吉川国工業所 吉川国工業所の 事務用品 吉川国工業所の 机上整理・収納用品 吉川国工業所の その他卓上商品 ブリックス9046 <350ワイドL> クリア色 ブリックス9046 <350ワイドL> 注文コード 25965076 材質スチロール樹脂 幅(mm)210 色クリア 高さ(mm)125 質量(g)620 奥行(mm)350 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Bricks9046 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25965076 Bricks9046 ¥1,500 ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity くらしのストレージボックス4段 永井興産 税込¥9,348~ ¥8,498~ ミドルフレーム〈ディベラ〉 LION (ライオン事務器) 税込¥29,678~ ¥26,980~ 卓上そうじ機 オーム電機 税込¥1,077 ¥979 A4レターケース 10段 JEJアステージ 税込¥4,948~ ¥4,498~ アンティークブックスタンド (L) レイメイ藤井 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カクスタ ポータブルペン立て シアー シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 合皮ペンスタンド ブラック ワールドクラフト 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ レターケース ギガ・セレクション 税込¥7,678~ ¥6,980~ キングミニ ミニデスクトレー キングジム 税込¥571 ¥519 スティーロドッグ トリオ(3×3段) Styro 税込¥24,178 ¥21,980 スティーロドッグ トリオ(2×2段) Styro 税込¥14,278 ¥12,980 脱着式ペントレイ ホワイト 馬印 税込¥3,298~ ¥2,998~ 【 完成品 】ブックスタンド A4対応サイズ 本棚 卓上 2個セット パイン材 萩原 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 【 完成品 】ブックスタンド A4対応サイズ 本棚 卓上 4個セット パイン材 萩原 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色4個セット】 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 選べる5色 スタッキング ブックスタンド【同色2個セット】 萩原 税込¥6,268 ¥5,698 デスクトップ ファイルスタンド DURABLE 税込¥2,748 ¥2,498 optimo シリーズ レタートレーライザー 4個セット DURABLE 税込¥439 ¥399 バスケットへ optimo シリーズ オーガナイザー DURABLE 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ ジャストコーポレーション 税込¥7,038 ¥6,398 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品机上整理・収納用品その他卓上商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります ブックエンド レターケース レタートレー ペン立て その他卓上商品 デスクトレー シェアする マイページ 最近見た商品