フィルムフックスプレーボトルホルダー タワー

フィルムフックスプレーボトルホルダー タワー 山崎実業 フィルムフックスプレーボトルホルダー タワー 山崎実業 フィルムフックスプレーボトルホルダー タワー 山崎実業 フィルムフックスプレーボトルホルダー タワー 山崎実業 フィルムフックスプレーボトルホルダー タワー 山崎実業

フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるスプレーボトルホルダー。
付属のフックでトイレブラシも簡単収納。
フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。
スリムタイプの消臭スプレーにも対応。
トイレ用洗剤など、すぐに使いたい物を簡単収納。
フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。
浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。

付属品フック×1 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約100 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.3×7.5 (フィルムフック含まず) 耐荷重(g)約750(本体:約500、フック: 約250) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×7.1×7.2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26478937 5993 ホワイト
オープン
1,350
1,485 (税込)
当日出荷
26478946 5994 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする