ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ダークグレーボディ/ハンガー無/ランバー有/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。
さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ダークグレー キャスターあり 肘掛固定肘 キャスター径(Φmm)60 材質(背)メッシュ グリーン購入法適合 脚幅(mm)650 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(5.91MB) 取扱説明書: (1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26201536 CF21ZE F1K0
97,100
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201545 CF21ZE F1K1
97,100
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201554 CF21ZE F1K2
97,100
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201570 CF21ZE F1K3
97,100
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201579 CF21ZE F1K4
97,100
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201588 CF21ZE F1K5
97,100
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201597 CF21ZE FKA1
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201606 CF21ZE FKA2
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201615 CF21ZE FKA3
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201624 CF21ZE FKA6
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201640 CF21ZE FKA7
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201649 CF21ZE FKA8
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201658 CF21ZE FKA9
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201667 CF21ZE FKB3
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201676 CF21ZE FKB5
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26201685 CF21ZE FKB9
96,700
68,980
75,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする