ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所) ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/EXスタンダードタイプ/ブラックボディ/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ブラック キャスターあり 肘掛固定肘 キャスター径(Φmm)60 グリーン購入法適合 脚幅(mm)650 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(5.91MB) 取扱説明書: (1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26220576 CF27ZR FKY1
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220585 CF27ZR FKY2
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220594 CF27ZR FKY3
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220610 CF27ZR FKY4
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220619 CF27ZR FKY5
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220628 CF27ZR FKY6
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220637 CF27ZR FKY7
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220646 CF27ZR FKY8
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220655 CF27ZR FKY9
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220664 CF27ZR FKZ7
104,600
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220680 CF27ZR FRU0
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220689 CF27ZR FRU1
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220698 CF27ZR FRU2
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220707 CF27ZR FRU3
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220716 CF27ZR FRU4
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220725 CF27ZR FRU5
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220734 CF27ZR FRU6
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220750 CF27ZR FRU7
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220759 CF27ZR FRU8
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220768 CF27ZR FRU9
105,800
75,980
83,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220777 CF27ZR FSF1
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220786 CF27ZR FSF5
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220795 CF27ZR FSF7
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220804 CF27ZR FSF9
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220820 CF27ZR FSG3
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220829 CF27ZR FSG4
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220838 CF27ZR FSG7
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220847 CF27ZR FSG8
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220856 CF27ZR FSG9
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220865 CF27ZR FXW0
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220874 CF27ZR FXW1
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220890 CF27ZR FXW2
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220899 CF27ZR FXW3
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220908 CF27ZR FXW4
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220917 CF27ZR FXW5
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220926 CF27ZR FXW6
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220935 CF27ZR FXW7
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220944 CF27ZR FXW8
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26220960 CF27ZR FXW9
103,400
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする