お手入れ簡単グリルトレー

お手入れ簡単グリルトレー - アイメディアお手入れ簡単グリルトレー - アイメディアお手入れ簡単グリルトレー - アイメディアお手入れ簡単グリルトレー - アイメディアお手入れ簡単グリルトレー - アイメディアお手入れ簡単グリルトレー - アイメディア

いろんなグリル調理に大活躍です。
油が下に落ちないのでグリルが汚れにくく、面倒なグリルの後片付けがラクラクです。
山なり構造で余分な油をフチへ逃がすので、食材がカリッと焼けます。
人工ダイヤモンド配合ふっ素樹脂コートでこびりつきにくく、汚れを落としやすい!

材質本体:アルミメッキ鋼板、表面加工:内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコン樹脂加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262558561009465ダイヤW約28×20×1.6
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
262558651009464ダイヤコート24.5×17.5×1.6
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2625586510094644625289610088121009464 グリルのお手入れ簡単焼魚トレー アイメディア 46252896グリルのお手入れ簡単焼魚トレーアイメディア1個
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする