ノーリツ
温水式浴室暖房乾燥機 ドライホット シンプルタイプ(4.0kW)
暖房、換気、乾燥、涼風
用途
リフォームでもつけられる、浴室暖房乾燥機。運転中も静かで、リラックスしてゆったり入浴。この1台で暖房・涼風・乾燥・換気まで!
質量(kg)
本体:6、換気フードセット:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
換気フードセット:274×139×199
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×170×240
リモコン
浴室リモコン
暖房の目安
在来浴室:1坪まで、システムバス:1.25坪まで
内容量
1個
関連資料:
(0.2MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26495177
BDV-4107WKN
¥93,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください