センサーライト用 ハロゲン球 100W 110V
ハロゲンセンサーライト用の交換球です。
用途センサーライト用ハロゲン球(交換用)
定格電圧(V)110
定格ランプ電力(W)100
電球の種類ハロゲン
内容量1セット(2個)
センサーライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26477625 | OPL-100 | 63112527 | LS-P-1002 |
![]() |
ピンタイプハロゲン球 100W/110V 2個入 | オーム電機 | 1個 | ¥939 税込¥1,033 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |