センサーライト用 ハロゲン球 110V 100W

センサーライト用 ハロゲン球 110V 100W オーム電機

ハロゲンセンサーライト用の替え球です。

用途センサーライト用ハロゲン球(交換用) 長さ(mm)78 定格電圧(V)110 定格ランプ電力(W)100 電球の種類ハロゲン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26477650 OHR-100
580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26477650 OHR-100 63112518 LS-P-1001 LS-P-1001 ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機 63112518 ハロゲン球 100W/110V 1個入 オーム電機 1個 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする