曜日別特売

丸型リアハブナットカバー ゴールド

丸型リアハブナットカバー ゴールド - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型リアハブナットカバー ゴールド - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型リアハブナットカバー ゴールド - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型リアハブナットカバー ゴールド - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型リアハブナットカバー ゴールド - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型リアハブナットカバー ゴールド - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型リアハブナットカバー ゴールド - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ナットカバーに合わせて装飾できるリヤハブナット用のナットカバー!!
丸型のナットカバーと相性最適
サイズが合えばリヤハブナット以外にも使用可能!
アイデア次第で装飾効果は無限!!

用途外装パーツ・リア足回り材質樹脂ゴールド入数10個内容量1セット
注意
※融雪剤散布地帯、沿岸地域等を走行された場合や、ボルト/ナットからの腐食により錆びが発生する場合がありますので予めご了承下さい
※毎走行前に必ずナットカバーに緩みがないか点検してください
※使用可能なナット/ボルトの高さには制限があります
※マフラー等の高温となる箇所には使用不可です
※車種に依ってはワッシャーをカバー出来ない場合がございますので予めご了承ください
※型式・年式等での車種適合照会は不可となっております、必ず実際のお車をご確認の上お求め下さい
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26697249500616142t車
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2669726750061822大型車
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
2669727650061919UD車
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
26697258500617174t車
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2669725850061769847788500638500617 丸型ハブナットカバー ゴールドメッキ 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69847788丸型ハブナットカバー ゴールドメッキ 10個入JET INOUE(ジェットイノウエ)1セット
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする