完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース

完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック)

ケースから留め具までクリアカラーなので、どんな服装・シーンでも合うシンプルさが特長です。お風呂での動画視聴から雨の日のお出かけ、海や湖での撮影や川辺でのカヌー・ラフティングなど様々なシーンでお使いいただける防水ケースです。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1 材質ABS/PVC タイプポーチ型 本体質量(g)約46 対応機種汎用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 保証期間3ヵ月 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180 特性防塵・防水 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26738375 OWL-WPCSP12S-CBK クリアブラック
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
26738400 OWL-WPCSP12S-CLB クリアライトブルー
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷
26738384 OWL-WPCSP12S-CL クリア
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26738384 OWL-WPCSP12S-CL 26738400 OWL-WPCSP12S-CLB OWL-WPCSP12S-CLB 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738400 完全防塵・防水 IP68取得 クリアカラー 防水ケース OWLTECH(オウルテック) 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする