ピークビズ バックパック08
シックな軽量ビジネスリュック、ピークビズ バックパック08。
背面メッシュで背中が蒸れにくい、軽量ビジネスリュックです。 キャリーバーループ付きでキャリーオンが可能。 また、ポケットが多数ある為、収納分けしやすい仕様です。
仕様ポケット14個/キャリーバーループ付き
色ブラック
質量(g)約880
適合サイズ(ノートPC・MacBook)15/13.5インチ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×110×420
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC:約270×30×410
内容量1個
PCバッグパック の新着商品





