4K&20点タッチ対応電子黒板『らくらくボード』
「らくらくボード」は、4K&20点タッチに対応した電子黒板(インタラクティブホワイトボード)です。電子黒板アプリを搭載されているため、パソコンを用意しなくても電源を入れるだけで利用可能です。
20点マルチタッチに対応、複数人で同時に使用が出来ます。
付属のタッチペンや指で手書き入力ができ、手のひらでこすると消えるので黒板やホワイトボードを使っている感覚での使用ができます。
文科省ICT整備方針の「教室の最後方からの視認性を考慮したサイズ」の大画面と高輝度で、明るい教室や会議室後方からも良く見えます。
付属品タッチ用USBケーブル(A-B USB2.0、約3m)、HDMIケーブル(3m)、電源コード(PSE適合3m)、赤外線リモコン、単4乾電池(動作確認用2本)、タッチペン×j2、取扱説明書
材質【保護フィルター仕様】強化ガラス3.2mm、非光沢
質量(kg)39.8
定格AC100V50/60Hz、消費電力240W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×9×90
入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、アナログRGB×1
表面硬度7H(鉛筆硬度)
VESAマウント(mm)500×400、ネジM8
スピーカー10W+10W
コネクタRJ-45×1(10BASE-T/100BASE-TX)
記憶容量(GB)本体:32
端子S/PDIF端子(同軸デジタル)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n/a/ac(2.4G/5G)、Bluetooth:V5.2
タッチパネル方式入力方式:赤外線遮断方式、タッチ操作:最大20点マルチタッチ※MacOSではマルチタッチの利用は不可、通信方式:USB2.0、対応端末:WindowsPC/Mac/Android/Chromebook
USBポート正面:USB-A2.0×2、背面:USB-A2.0×2
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5(アナログRGB用)
音声出力ステレオミニジャックΦ3.5
パネル65型(可視領域64.5型)ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度3840×2160/視野角度:上下178°・左右178°/最大表示色:約10.7臆
最大輝度(cd/m2)標準値:500(コントラスト比1200:1)
カードスロット対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC、対応フォーマット:FAT32、最大容量128GBまで
内容量1台
注意
※本商品にはスタンドは付属していません。別売りのスタンドなどをご使用ください。※外部映像入力端子のみ4K表示に対応。内蔵アプリは2K解像度で表示されます。