ウォールタップ 節電コンセント 4個口 木目調

ウォールタップ 節電コンセント 4個口 木目調 トライメイト ウォールタップ 節電コンセント 4個口 木目調 トライメイト ウォールタップ 節電コンセント 4個口 木目調 トライメイト

ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。

用途電気製品のコンセントが不足時に。 寸法(mm)85×120×30 木目 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)170 スイッチ個別 定格AC125V/15A/合計1500W コンセント個数4 機能スイッチ付 内容量1個
注意
※1500w以下で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26735767 TR-SSK-WS4WD
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする