ウォールタップ 節電コンセント 4個口 ホワイト
ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。
用途待機電力の節約に 雷ガード付です。
寸法(mm)85×120×30
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)170
スイッチ個別
定格AC125V/15A/合計1500W
コンセント個数4
機能スイッチ付
内容量1個
注意
※1500w以下で使用してください。
ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。