物干し(伸縮なし)+サーキュレーターセット
物干しとサーキュレーターのセット品です!洗濯時にサーキュレーターを使うことで効率的に乾燥させるこができます!物干しは高さの違うハンガーバーを採用することで「風の通り」を考え、「乾きやすさ」を追求したモデルです。サーキュレーターはDCモーター搭載により静音性が高く、コンパクトでもパワフルな送風が出来るモデルです!
付属品リモコン
材質【サーキュレーター】ABS樹脂、ポリプロピレン、【物干し】パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)【サーキュレーター】1300、【物干し】4350
消費電力(W)27
耐荷重(kg)【物干し】11
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【サーキュレーター】210×210×290、【物干し】980×240×450
電源(DC-V)24(専用アダプター使用)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整8段階調整可能
モード送風:連続/リズム風
干す量(目安)シャツ7、タオル10枚
羽根寸法(cm)15
適用畳数20
切タイマー2/4/8時間
内容量1セット