曜日別特売

JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ - PETSEALS

建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。
油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。
O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。
国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。
透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。

用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738296JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90)
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする