Philips Hue ホワイトグラデーション E17

Philips Hue ホワイトグラデーション E17 フィリップス

「スマホだけでつながるスマートライト~Philips Hue~」シリーズ
温白色から昼光色までのカラーを作り出すスマートキャンデラブラ電球。リラクゼーション、読書、集中力を高めたい時や、気持ちを盛り上げたい時に最適です。
Bluetoothを使用してワンルームで簡単に操作でき、Hue Bridgeとのペアリングで全機能をご利用いただけるようになります。

質量(g)36 口金E17 定格寿命(時間)25000 寸法(Φ×mm)39×75 色温度(K)2200-6500(温白色からクールホワイトまで) 保証期間2年間 防塵防水性能IP20(屋内での使用に最適) W数(W)40 光源色温白色光からクール ホワイトまで 動作温度(℃)-20~45 光束(Lm)470 プロトコルBluetooth及びZigbee RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)(CRI)80 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26745260 PLH47GS
3,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26745260 PLH47GS 00780477 PH17WA1 PH17WA1 Philips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当 フィリップス 00780477 Philips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当 フィリップス 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする