Hue Play エクステンション

Hue Play エクステンション フィリップス

新次元のエンターテイメントライト。TVのバックライトとしてモニターの両脇に設置し、TVモニターの映像とHue Playをシンクロさせると、臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。
シンクロ専用デバイス"Sync Box"(別売り)で、最大10個のHueライトをゲーム、映像、音楽とシンクロさせることができます。 PCモニターとのシンクロを楽しむにはPC用アプリHue Syncをダウンロードし、Hue PlayとHueブリッジを接続するだけでPC環境をアップグレードすることができます。
テレビやPCだけでなく、観葉植物や壁ののアクセントなど間接照明としてフルカラーの色彩表現が力を発揮します。

セット内容Hue Playライトバー1個、テーブルスタンド+固定用ネジ 1セット、テレビ取付用アタッチメント+固定用シール 1セット 材質合成物質 寸法(mm)バー1個当たり:253×44×36 質量(g)400 ケーブル長(m)2 定格寿命(時間)25000 使用電源(V)24 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26745366 PLH20PE ブラック 500
7,636
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26745366 PLH20PE 00780556 PHBAR1 PHBAR1 Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス 00780556 Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップス 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする