設定情報
販売価格(税別)¥109,370~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
Panasonic(パナソニック)

【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1600mm トールプラン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1600mm トールプラン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

家族の履物や備品をしっかり収納。
据付けタイプのボックス型玄関収納です。

注文コード26753949 用途玄関用収納 型式XXQCE2(3)/ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロート:1600×400×2070、据置:1600×400×2140 色(柄)ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 表面樹脂化粧シート 設置方法フロートタイプ,据え置きタイプ ドアフラットタッチタイプ(PN),ライン取っ手タイプ(HN),フラットタイプ(FT) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
関連資料: (1.06MB) (0.6MB)
注意
※お施主様ご自身での施工はご遠慮ください。必ず、専門の施工業者様にご依頼ください。
※「施工説明書」をよくお読みの上、正しい施工を実施してください。
※これらの商品の壁面への固定は、指定の位置でしかできません。あらかじめ「施工説明書」の通り下地を入れておいてください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※掲載画像の商品は、一部規格・仕様が変更となっているものも含みます。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 10,000 / 税込 11,000
北海道地方 1 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 1 20,000 / 税込 22,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする