オカトー
NOOKサコッシュ
大きめのお財布やスマホを入れてもまだまだはいる
幅広いシーンに使えるシンプルなフォルム。
ポケットがついていて小物を探しやすい。
軽量で、耐久性のあるトラベルシリーズです。
材質
表生地/ナイロン100%、内生地/ポリエステル100%
耐荷重(kg)
約13
紐長(cm)
肩掛け紐/約130(最長)
寸法(幅W×高さH)(cm)
約27×19(肩掛け含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26755035
-
ネイビー
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
7日以内出荷
26755044
-
グレー
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください