シャンフルホルダーカバー

シャンフルホルダーカバー ヨコズナクリエーション シャンフルホルダーカバー ヨコズナクリエーション

簡単に取り付けができ、予備ペーパーをストックできます。

材質パイル糸/アクリル100%、地糸/ポリエステル100% 内容量1枚
注意
※差込板の厚みは1.2mmです。ペーパーホルダーのフタ後部の隙間がそれ以下の場合は取り付けできません。
※ペーパーホルダーのフタの幅が111mm以上ある場合は適合します。
※ペーパーホルダーが横に2列並んだタイプ、収納と一体になった備え付けタイプにはご使用できません。
※その他海外製品やアンティーク製品など取り付けできない場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 26756740
- 26756740
26756740 - ピンク
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷
- 26756749
- 26756749
26756749 - グリーン
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする