レインドリップコーヒーメーカー

レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)レインドリップコーヒーメーカー - recolte(レコルト)

手軽なマシンドリップコーヒーとハンドドリップコーヒーが2WAYで楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。
マシンドリップ利用時は、水とコーヒー豆をセットしたら、スイッチを押すだけの簡単操作。
レインシャワーのようなドリップ口からランダムにお湯を注ぐため、コーヒー豆にまんべんなくお湯を注ぐことができます。
往来の電動コーヒーメーカーに比べてシャワーの面積が広いため、よりハンドドリップに近い環境でのコーヒードリップを再現します。
ガラスポットとガラスポットふた・フィルターホルダ―は本体から独立し、ハンドドリップでも使用可能。
忙しい朝はマシンドリップ、ゆったりとした休日にはハンドドリップと使い分けができ、より豊かなコーヒータイムを楽しめます。

セット内容本体、ウォータータンク、ガラスポット、ガラスポットふた、フィルターホルダー、計量スプーン質量(kg)約1容量(mL)約480電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)680コード長さ(m)約0.8方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×205×255機能自動電源OFF(保温20分後)内容量1台
注意
※ペーパーフィルターは別売です。市販のペーパーフィルターをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26776717RDC-1(W)ホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
26776726RDC-1(BK)ブラック
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする