軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの低床用・汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)400~575 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 材質(天板)低圧メラミン化粧板 色(天板)シルキーホワイト 均等耐荷重(kg)150 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 色(脚部)シルキーホワイト 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPAL-1890T-WW 26814420
SUPAL-1890T-WW 26814420
26814420 SUPAL-1890T-WW 46 900 1800 W1574×D359/枚
87,900
48,980
53,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1875T-WW 26814429
SUPAL-1875T-WW 26814429
26814429 SUPAL-1875T-WW 39.9 750 1800 W1574×D284/枚
81,200
47,980
52,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1860T-WW 26814438
SUPAL-1860T-WW 26814438
26814438 SUPAL-1860T-WW 34.5 600 1800 W1574×D211/枚
76,700
44,980
49,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1845T-WW 26814447
SUPAL-1845T-WW 26814447
26814447 SUPAL-1845T-WW 30.1 450 1800 W1574×D211/枚
72,100
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1590T-WW 26814456
SUPAL-1590T-WW 26814456
26814456 SUPAL-1590T-WW 39.8 900 1500 W1274×D359/枚
82,450
47,980
52,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1575T-WW 26814465
SUPAL-1575T-WW 26814465
26814465 SUPAL-1575T-WW 34.8 750 1500 W1274×D284/枚
77,050
44,980
49,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1560T-WW 26814474
SUPAL-1560T-WW 26814474
26814474 SUPAL-1560T-WW 30.1 600 1500 W1274×D211/枚
73,500
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1545T-WW 26814490
SUPAL-1545T-WW 26814490
26814490 SUPAL-1545T-WW 26.4 450 1500 W1274×D211/枚
68,100
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1290T-WW 26814499
SUPAL-1290T-WW 26814499
26814499 SUPAL-1290T-WW 35 900 1200 W974×D359/枚
72,300
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1275T-WW 26814508
SUPAL-1275T-WW 26814508
26814508 SUPAL-1275T-WW 29.4 750 1200 W974×D284/枚
67,350
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1260T-WW 26814517
SUPAL-1260T-WW 26814517
26814517 SUPAL-1260T-WW 25.5 600 1200 W974×D211/枚
62,350
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-1245T-WW 26814526
SUPAL-1245T-WW 26814526
26814526 SUPAL-1245T-WW 22.4 450 1200 W974×D211/枚
61,150
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-990T-WW 26814535
SUPAL-990T-WW 26814535
26814535 SUPAL-990T-WW 28.8 900 900 W674×D359/枚
66,100
38,980
42,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-975T-WW 26814544
SUPAL-975T-WW 26814544
26814544 SUPAL-975T-WW 24.2 750 900 W674×D284/枚
61,050
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-960T-WW 26814560
SUPAL-960T-WW 26814560
26814560 SUPAL-960T-WW 21.1 600 900 W674×D211/枚
57,550
33,980
37,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-945T-WW 26814569
SUPAL-945T-WW 26814569
26814569 SUPAL-945T-WW 18.5 450 900 W674×D211/枚
56,800
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-775T-WW 26814578
SUPAL-775T-WW 26814578
26814578 SUPAL-775T-WW 21.4 750 750 W524×D284/枚
59,200
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPAL-660T-WW 26814587
SUPAL-660T-WW 26814587
26814587 SUPAL-660T-WW 16.8 600 600 W374×D211/枚
55,000
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする