カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン24cm

カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン24cm - パール金属
(1件のレビュー)

内面に凸凹がないので洗いやすい。金属ヘラOK。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂質量(g)592サイズ(cm)24表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装全長A×幅B×高さC(mm)450×260×110内容量1枚
注意
※ガス火専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26820397HB-4175
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26820397
2025-09-02
用途: 家庭内料理用
自動車・二輪車・自転車関連業

一人か二人ぶん用のフライパンで軽いものを探して本品を購入しました。24㎝径の高さ11cmの深めですが確かに軽い。しかし、軽量化のため、アルミの板厚も薄くなっているのできつい衝撃を与えないように使っています。満足いくフライパンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする