円筒ころ軸受 NU

円筒ころ軸受 NU - NTN(エヌティーエヌ)
幅(mm)21外径D(Φmm)80内径d(Φmm)35適合保持器高力黄銅製鋲なし角穴保持器すきま記号CM軌道輪形状円筒ころ軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26820406NU307EAG1CM
11,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする