トナーカートリッジCT203420 M プレミアム(リサイクル)
リサイクルメーカートップの取扱い機種数
どのような印刷物も鮮やかに表現
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで
安心・安全な製品を実現しています
充実したアフターサービス
高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種ApeosPortPrint C4570/5570
種別リサイクル
色マゼンタ
適合規格E&Qマーク
印字枚数18000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合メーカーFUJIFILM
内容量1本