アルミ×スチール2.5tジャッキ

アルミ×スチール2.5tジャッキ NCC アルミ×スチール2.5tジャッキ NCC

本体アルミ合金+スチール
2.5トン

質量(kg)27 本体寸法(mm)650×292×185 能力(t)2.5 最高位(mm)(受け皿)460 最低位(mm)(受け皿)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27028866 WS2500
オープン
36,980
40,678 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする