自動車用 柄を曲げられる 折りたたみ傘型サンシェード

自動車用 柄を曲げられる 折りたたみ傘型サンシェード 3R(スリーアール)
(1件のレビュー)

取り付け3秒!柄が曲がる傘型サンシェード
使い方は簡単!折り畳み傘のように開くだけ。
片付けもパッと閉じるだけです。
柄が曲がるので、ダッシュボードを傷つけません。
フロントガラスとダッシュボードの間が狭く使用できなかった車種にも設置できます。
バックミラーに干渉しない
上部にV時のカット入りで、隙間なく車内をガード。
ドライブレコーダー設置者にもおすすめです。
骨組みはグラスファイバー製。
軽くて丈夫になりました。
使用方法は折りたたみ傘と同じ。
サッと開いて設置しするだけで安定します。
吸盤を張り付ける必要はなく、かんたんです。
チタンコーティング布が紫外線をしっかりとブロック!
ダッシュボードやインテリアの劣化を防ぎます。
選べる2サイズであらゆる車種に対応
ダッシュボードやサイドポケットに収納OK。
車を降りて後ろの座席やハッチに片付けるといった手間がありません。

付属品収納袋 材質骨組み:グラスファイバー 収納時寸法(mm)約70×約330 保証期間ご購入日から7日間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27029128 3R-KSA03BK 約800×約1400
2,480
 
 
取扱い終了

返品不可
27029137 3R-KSA04BK 約820×約1480
2,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27029137
2023-08-19
用途:
車の日除け
師定株式会社 様 (卸売・小売業)

思ったより縦幅が少なかった。収納時はコンパクトにできて便利。シートと傘の骨との取付が弱く数か所を補強。傘の骨の先端が一か所抜けたので補修して使用。これまで使用していた、折り畳みの日除けを支える用に使用して、隙間なくフロントガラスの陽射しを遮ることができたので、使い道は十分果たせました。日除けのサイズを良く確かめて、次回からは購入したいですが、細かな事ですが、商品の品質が良くなると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする